MOSQUITO COIL HOLDER(モスキートコイルホルダー)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79875865 品番H21-0307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

こだわりの蚊取り線香ホルダー
ツールとしての機能性とデザイン性を追求したオリジナルの蚊取り線香ホルダー。
ガルバナイズドスチールの無骨さがツールとしての魅力を最大限に引き出してくれています。
「使わないときは目につかないところにしまいたい。」そんな思いからコンパクトに収納できるよう、折りたたみ式に仕上げました。
キャンプ用品などアウトドアグッズを収納しているコンテナに忍ばせておけば、ふとした時に大活躍してくれそうです。
古き良き蚊取り線香の香りと共に、どことなく海外の空気も漂ってきそうな、モスキートコイルホルダーです。

用途キャンプなどアウトドアや自宅でも 材質ガルバナイズドスチール、ステンレススチール、マグネット ガルバナイズド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×175×165 適合害虫 利用場所屋内屋外両用
注意
※フレームの開き具合に左右差がある場合がございますが、使用上問題ございません。
※取り付けた際、プレートの角度に若干の個体差が生じます。予めご了承下さい。
※可動部に指を挟む恐れがございます。取扱いには十分ご注意下さい。
※蚊取り線香をセットする爪部分を立てる際、指を切る恐れがあります。爪を持ち上げる際は作業用手袋などをして立ち上げて下さい。
※蚊取り線香を燃焼させるとプレート部分まで熱が広がります。火傷に十分注意してご使用下さい。
※ペットや小さなお子様のいる環境下でのご使用は思わぬ事故の原因となります。設置場所やご使用方法には十分ご注意下さい。
※本製品は材質の性質及び製造工程上、溶接跡や鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますと、ケガをする恐れがりますので十分ご注意下さい。
※必ず、平らで安定した場所へ設置して下さい。
※高温多湿な場所でのご使用・保管はサビ等の原因となります。
※定期的に各部の破損、損傷等がないことをご確認下さい。異常が生じた際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※本製品を改造・分解しないで下さい。
※汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないで下さい。腐食・劣化の原因となります。
※爪を何度も曲げてしまうと折れてしまう恐れがあります。必要時以外の折り曲げはおやめ下さい。
※換気の良い場所に置いてご使用下さい。
※燃え易いもののそばで使用しないで下さい。
※蚊取り線香の燃焼中は本製品を移動しないで下さい。
※蚊取り線香以外のものを燃やさないで下さい。プレートが想定以上に熱を帯びたり、フレームが熱を帯びる可能性があり大変危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする