テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79875969
品番
SU6015-450W-N
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様
シャフト用ピン:ステンC環
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)
450
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
60.5
荷重
中