スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌食洗機対応プラコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(45g)
デザイン
カナヘイ/プーさん
注文コード
79876450
品番
KE5AAG
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。
材質
原料樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)
約直径74×68
容量(mL)
約200
タイプ
加工方法:練込
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
部位:全体
耐熱温度(℃)
140
デザイン
カナヘイ/プーさん
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。