LION (ライオン事務器)
文書保存箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
規格
A4 B4用
寸法(mm)
402×320×295
注文コード
79876950
品番
OL-14
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エコノミータイプの組立式文書保存箱です。
寸法(mm)
402×320×295
規格
A4 B4用
内寸(mm)
393×314×289
材質
ダンボールKライナー(K6-BF)製(再生紙)
グリーン購入法
適合