LION (ライオン事務器)
文書保存箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
規格
A4用
寸法(mm)
329×205×262
注文コード
79876995
品番
OL-13
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エコノミータイプの組立式文書保存箱です。
寸法(mm)
329×205×262
規格
A4用
内寸(mm)
323×200×256
材質
ダンボールKライナー(K6-BF)製(再生紙)
グリーン購入法
適合