柄が曲がる 傘型カーサンシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79877046 品番IB-284
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

折りたたみ傘のように簡単展開
柄が曲がるので
傘のようにパッと広げて直射日光をブロック!
シルバーコーティングで熱やUVをブロック!夏場の車内をより快適に。

用途車用カーサンシェード 軽自動車用 付属品本体、レザー収納カバー 質量(g)355 タイプS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:125×33×65 箱寸法(mm)W7×D7×H35 主材質ポリエステル、アルミニウム、、スチール、PP 収納時寸法(cm)W8×D6×H28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする