曜日別特売

文書保存箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は規格・寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
規格
A4・B4用
寸法(mm)
400×290×320
注文コード
79877117
品番
OL-11
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

エコノミータイプの組立式文書保存箱です。

寸法(mm)
400×290×320
規格
A4・B4用
内寸(mm)
388×282×314
材質
ダンボールKライナー(K6-BF)製(再生紙)
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする