L-200 カード立 LION (ライオン事務器) 79877151

 

L-200 カード立 LION (ライオン事務器) 79877151
L-200 カード立 LION (ライオン事務器) 79877151

カード立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質アクリル製
カードサイズ(mm)55×200
内容量1セット(10個)注文コード79877151品番L-200
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

L型のカード立てです。受付やメニュー表示などにご使用することが可能になります。

材質
アクリル製
板厚(mm)
1.8
カードサイズ(mm)
55×200
仕様
中紙1枚入
注意
※製品の高さ・奥行寸法には数ミリのバラツキがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする