LION (ライオン事務器)
カード立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
再生PET樹脂製
アクリル製
再生PET樹脂製
カードサイズ(mm)
65×180
55×180
55×200
65×180
80×200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
79877896
品番
L-180K
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
L型のカード立てです。受付やメニュー表示などにご使用することが可能になります。
材質
再生PET樹脂製
板厚(mm)
1
カードサイズ(mm)
65×180
仕様
中紙1枚入
グリーン購入法
適合
注意
※製品の高さ・奥行寸法には数ミリのバラツキがあります。