LION (ライオン事務器)
デスクトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79878036
品番
DT-13C
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
紙製・紙クロス貼り
寸法(mm)
267×340×70
質量(g)
472
規格
A4判
内寸(mm)
247×318×58
グリーン購入法
適合