SKCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付) スチールキャッスルパイ尺 日本度器 79878044 SKCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付) スチールキャッスルパイ尺 日本度器 79878044

スチールキャッスルパイ尺

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) 注文コード79878044 品番SKCπ-10(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。

測定範囲(mm)50〜3200/表面:直径(0.5mm)、150〜10000/裏面:円周(1mm) テープ幅(mm)13 テープ種類ブラックスチール 材質(テープ)SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19759723
2023-11-27
用途:
製品寸法計測用パイ尺

大径製品の寸法計測には欠かせない道具です。
基本的に表示摩滅は起きにくいモノですが、長期使用では鋼尺の摩耗・破損や巻取ハンドル破損などが起きてしまいます。今回は損耗分の補充となります。
「パイ尺」なので、通常の巻き尺とは異なる目盛です。用途に合わせて外観写真だけで選定しないようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする