種別LEDシーリングライト
幅(mm)Φ560
カバーアクリルカバー
質量(kg)1.8
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)144
タイプリモコン調光調色タイプ
消費電力(W)24.5
機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
モード切替【調色】 昼光色6500K〜電球色2700K
その他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付
色温度(K)2700〜6500
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.9
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
明るさ(Lm)3699
明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%〜約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数6畳
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○