LEDシーリングライト 調光調色タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79879679 品番 GHA14200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

部屋の隅々まで明るいシーリングライト
レンズを搭載したLEDシーリングライト。
レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。
もちろん高効率の省エネモデル。
Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。

種別LEDシーリングライト 幅(mm)Φ560 カバーアクリルカバー 質量(kg)1.8 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)144 タイプリモコン調光調色タイプ 消費電力(W)40.4 機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替【調色】 昼光色6500K〜電球色2700K その他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付 色温度(K)2700〜6500 光源色昼光色、電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)【器具】6099 明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%〜約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数14畳 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする