種別LEDシーリングライト
幅(mm)Φ510
カバーアクリルカバー
質量(kg)1.5
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)130
タイプリモコン調光調色タイプ
消費電力(W)29.4
出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W
機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
モード切替【調色】 昼光色6500K〜電球色3000K
その他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付
色温度(K)3000〜6500
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)【器具】4299
明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%〜約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数8畳
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○