サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79879767 品番TLFR80184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

malu CIRCULATOR CEILING LIGHT
静音性に優れたサーキュレーター
大空間を明るく照らすLEDライト
デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです

種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- 幅(mm)Φ730 質量(kg)4.3 高さ(mm)227 タイプリモコン調光調色タイプ 消費電力(W)全灯時(主照明100%点灯)45、全灯時(主照明100%点灯)+間接光(100%点灯)54、ファン風量最大時10 機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強) モード切替【調色】昼光色6500K〜電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可) 色温度(K)2700〜6500 光源色昼光色、電球色 風量調整10段階 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5(4299lm・45.0W)(省エネ法区分 1) 風向下向回転/上向回転 光束(Lm)【器具】4299 LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%) 明るさ【主照明】100%〜約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数8畳 タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分 調色の可否
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※1.資源エネルギー庁webサイトより参照
※2.お手入れの際は必ず電源を切り、通電していない事を確認してください。詳しくは付属の取扱・施工説明書をご確認ください。
※3.本製品は風量段階10段階中、1〜6段階にて35dB未満の騒音値におさえ高い静音性を発揮します。全国家庭電気製品公正取引協議会HPより
※4.(一社)日本照明工業会・ガイドA121-2023「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」より
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする