曜日別特売
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768

71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768
71203003 どんぐり PANELドーム ロゴス 79879768

どんぐり PANELドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879768
品番
71203003
販売価格(税込)¥148,500
販売価格(税別)
¥135,000

幅およそ3m の大型ドームにかかわらず、パネルを搭載したシステムにより約3分で組み立て可能!
どんぐりに似た形状がユニークなドーム形タープです。
生地とフレームが一体になっているので、パーツが少なく、設営も簡単。
ハーフフライが付いているので、日差しを和らげることができます。
また、スコープウィンドウがついているので、星の観察には最適。

用途
冬にはワカサギ釣りなど、いろいろなアクティビティに活躍します。
仕様
[トップカバー]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ベンチレーション、[フライシート]防水加工、撥水加工、UV-CUT加工、スコープウィンドウ、フルマッドスカート、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
本体、トップシート、ロープ、ペグ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)290×290×220
耐水圧(mm)
[トップカバー]2000、[フライシート]2000
主材質
[フレーム]ソリッドグラスファイバー、[ジョイント]アルミ、[トップカバー]難燃性ヘビーポリオックス、[フライシート]難燃性ヘビーポリオックス、[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)24×91×24
総質量(kg)
(約)15.4
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする