GL2030PAM Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879785 GL2030PAM Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879785 GL2030PAM Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879785 GL2030PAM Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879785

Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79879785 品番GL2030PAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Vacherin 〜ヴァシュランシリーズ〜
タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。
LEDランプ 2個付属
引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯

種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ330 全長(mm)1215 質量(kg)1.1 アーモンドミルク色 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)215 タイププル式 種類スチールセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする