種別プルリモペンダント
幅(mm)Φ520
質量(kg)2.1
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)137
タイプリモコン調光調色タイプ
種類プラスチックセード(クリア)
消費電力(W)33.8
スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯
全高(mm)512
コード長さ(mm)375
機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付
モード切替【調色】 昼光色6700K〜電球色3000K
色温度(K)3000〜6700
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.4
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)【器具】3869
高さ調節可能(コード収納型)
明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%〜約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数8畳
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○