AL-CV-8596 エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880704 AL-CV-8596 エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880704 AL-CV-8596 エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880704

エアコン室外機用カバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79880704 品番AL-CV-8596
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る
ワイドタイプ(幅855〜960mm)
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能
取り付けバンド2本付
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に

材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン 寸法(mm)960×350×82 質量(kg)1.3
注意
※エアコン室外機を屋外に置き、室外機天面の温度をエアコン室外機用カバーをした場合としていない場合を測定したとき、 1時間後に約17℃の温度差になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする