DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
スーパーネクスト3Eチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79880756
品番
SEC-902M
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい
直接検電&被覆検電
導通チェックOK
LEDライト付
感度調整機能付
仕様
使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V〜120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V〜600V)・被覆検電:AC(80V〜600V)
材質
PC・スチール
寸法(mm)
20×127×19
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0℃〜40℃
使用電池
LR44×2
動作表示
ブザー鳴動、LED点灯
電池寿命
連続動作状態 約3時間
絶縁耐力
AC2000V 1分間(検電部〜クリップ間)
注意
※電池は付属していません。アルカリボタン電池 LR44を2個ご用意ください。