メイン画像
アストロプロダクツ
アストロプロダクツの ホース
アストロプロダクツの エアーホース
ウレタンエアホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79880774
品番
2004000008613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴムホースや塩化ビニールホースに比べて、耐摩耗性や柔軟性に優れる、ポリウレタン製のエアホースです。
トラスコ品番
214-9501
材質
ウレタン
内径(Φmm)
8
全長(m)
10
外径(Φmm)
12
特性
耐摩耗性、柔軟性