ノンカットハードグリップ BD-508

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79881307 品番7096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたしなやかさと頼れる強さ。
さらなる素手感覚を追求した18G使用。ソフトなグリップ、ムレにくい甲メッシュ。高耐切創レベルEでリスク軽減。

用途産業廃棄物の処理、ガラス・危険物取扱、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組立、ガラス基盤取扱、アルミサッシ組立など。 材質/仕上HPPE・スチール糸・ポリエステル・スパンデックス・手の平ラテックスフォーム グレー サイズS タイプ耐切創保護手袋 入数(双)1 機能耐切創 全長(cm)20.5(許容誤差±5%) 中指長(cm)6.8(許容誤差±5%) 手のひらまわり(cm)16.5(許容誤差±5%) 耐切創性ヨーロッパCE規格(EN388)基準:2X43E(4:耐引裂レベル) ゲージ18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79881307 7096 29525688 7096 画像準備中 BD-508 富士グローブ 1双 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする