REDRAGON(レッドラゴン)
REDRAGON(レッドラゴン)の 背抜き手袋
REDRAGON(レッドラゴン)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ノンカットハードグリップ BD-508
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79881325
品番
7098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたしなやかさと頼れる強さ。
さらなる素手感覚を追求した18G使用。ソフトなグリップ、ムレにくい甲メッシュ。高耐切創レベルEでリスク軽減。
用途
産業廃棄物の処理、ガラス・危険物取扱、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組立、ガラス基盤取扱、アルミサッシ組立など。
材質/仕上
HPPE・スチール糸・ポリエステル・スパンデックス・手の平ラテックスフォーム
色
グレー
サイズ
L
タイプ
耐切創保護手袋
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
23(許容誤差±5%)
中指長(cm)
7.8(許容誤差±5%)
手のひらまわり(cm)
18.5(許容誤差±5%)
耐切創性
ヨーロッパCE規格(EN388)基準:2X43E(4:耐引裂レベル)
ゲージ
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79881325
7098
29525697
7097
BD-508
富士グローブ
1双
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)