PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
ミニルーターセットケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79881386
品番
No.28525-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質
本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)
260
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
35
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000〜18000
定格使用時間
15分
チャック径(Φmm)
2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
35×230