Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881639
品番
NTN82103Z
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
仕様
【光源遮光角】30°
質量(kg)
0.6
取付
天井埋込型、天井面取付専用
穴径(Φmm)
(埋込)Φ75
光源
LED内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
識別記号
【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
143
LED交換
不可
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。