Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881700
品番
LGS9005
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)
Φ86
質量(kg)
0.4
色
ホワイト【プラスチックセード】ホワイト
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
150
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
回転方向
360°
出しろ(mm)
123
照射方式
可動型
可動範囲(°)
上下92
注意
※壁面・天井面・据置取付専用。
※
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※照射面近接限度10cm。