配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79881718 品番 LGS9505
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。
100V配線ダクト用
質量(kg)0.3 ホワイト【プラスチックセード】ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
注意
※天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。

※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。

※照射面近接限度10cm。

※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする