Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881745
品番
YYY30232ZLE1
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合
【ボックスカバー】(別売)DS37544、DS4611
質量(kg)
3
取付
壁面取付専用
電圧(V)
100
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源
LED内蔵
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
2000lmタイプ
ビーム角度(°)
28
パネル
【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット
内蔵
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。