天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79882208 品番 LGB15125WF
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)□175 質量(kg)1.2 【引掛シーリング】ホワイト 取付天井吊下型、引掛シーリング方式 高さ(mm)250 タイプコードハンガー付 種類【アクリルカバー】乳白つや消し フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 全高(mm)1600〜3000調整可能 口金E26 光源LED(一般電球タイプ7.4W1灯) 取付場所55°までの傾斜天井に取付可能 コード140cm収納 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.128 光束(Lm)【器具】725 明るさ60形電球1灯器具相当 デザインJapanese Modern グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 調光の可否×
注意
※LED電球専用商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする