天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79882226 品番 LGB19225WF
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
幅(mm)□175 質量(kg)1.7 【引掛シーリング】ホワイト 取付天井吊下型、引掛シーリング方式 高さ(mm)450 タイプコードハンガー付 種類【アクリルカバー】乳白つや消し フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 全高(mm)1600〜3000調整可能 口金E26 光源LED(一般電球タイプ7.4W2灯) 取付場所55°までの傾斜天井に取付可能 コード140cm収納 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.256 光束(Lm)【器具】1360 明るさ60形電球2灯器具相当 デザインJapanese Modern グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 調光の可否×
注意
※LED電球専用商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする