※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375 CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375 CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375 CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375 CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375 CKA-2012-B ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケン 79882375

ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79882375 品番 CKA-2012-B
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。
取手を持ってネットを持ち上げます。
猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。
レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。
側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。
ネットの交換が簡単に行えます。

用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。 トラスコ品番555-0300 セット内容レール2本(壁面取付)、レールキャップ(当り兼用)2セット、奥側バトンストッパー2セット、スライドバトン4本、スライダー(樹脂)8個、取手バトン(取手・キャップ付)1本、ネット(黒色4mm角目)1枚、ガード部材(軟質部材)2本、ガード部材取付レール2本(壁面取付)、取付ねじ(コンクリート用)、結束バンド 材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂 容量(L)2400 取付可能寸法(mm)枠体:間口2000×奥行1200×高さ1600まで ゴミ袋集積目安53(45L用(袋))
注意
※レール取付面に化粧ブロック等を使用している場合は、レール取付面を平らに仕上げてから取付けてください。
※三方枠の形状により設置できない場合があります。(いびつな形状等)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする