組み合わせて使える

TDS-01 タイディアップボックス(セット) ライクイット 79883818 TDS-01 タイディアップボックス(セット) ライクイット 79883818 TDS-01 タイディアップボックス(セット) ライクイット 79883818

タイディアップボックス(セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア タイプ浅型5点 注文コード79883818 品番TDS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800
この商品は色・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

セット内容ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレー 材質PET樹脂 寸法(mm)インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27 クリア タイプ浅型5点 再生材使用率(%)80 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする