みずわ工業
みずわ工業の マット・スノコ
みずわ工業の マット
みずわ工業の 屋内用マット
ステアータイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79884168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。
足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。
用途
幼稚園・学校・介護施設・プール 等
材質
特殊塩化ビニール(PVC)
色
ベージュ
質量(g)
790
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×300×13.3
防炎性能試験番号
EO 2180490
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません