- ステアータイル みずわ工業 79884177 - ステアータイル みずわ工業 79884177 - ステアータイル みずわ工業 79884177

ステアータイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79884177 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。
足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。

用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等 材質特殊塩化ビニール(PVC) ブルー 質量(g)790 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3 防炎性能試験番号EO 2180490
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする