バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79884204 品番SL18210-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,887
販売価格(税別)
8,988

乾湿両用バキュームクリーナー
羽根材質アルミ製3枚羽根

用途ブロア機能付き 付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル 仕様ブロア機能有り 幅(mm)約290 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)約430 奥行(mm)約290 容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。) 消費電力(W)800 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)4.8 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。) 最大風量(m3/min)約 1.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430 真空度(kPa)最大13 定格電源100V 運転音(dB)(A)約76 吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする