FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79884317
品番
NGHSS-FL4-7R-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
タイプ
1/4”FITOK
寸法H(mm)
2.5(2.46in)
寸法L1(mm)
28.7(1.13in)
寸法D(mm)
35.0(1.38in)
寸法C(mm)
10.0(0.39in)
寸法L2(mm)
28.7(1.13in)
Cv値
0.35
口径(mm)
4.0(0.16in)
RoHS指令(10物質対応)
対応