FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79884369
品番
6LV-G-FR4-TB4-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
寸法L(mm)
18.3(0.72in)
使用圧力(MPa)
6L/CU/NI:35.1
サイズ(inch)
0.25
寸法E(mm)
4.6(0.18in)
寸法B(mm)
9.6(0.38in)
肉厚(inch)
0.89
適合チューブ外径(inch)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応