FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ポートコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
0.125
注文コード
79884448
品番
SS-P-FL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
22.4(0.88in)
寸法E(mm)
2.0(0.08in)
寸法B(mm)
15.7(0.65in)
寸法J(mm)
6.1(0.24in)
適合チューブ外径(inch)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応