FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
0.125
注文コード
79884484
品番
SS-LU-FL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
22.4(0.88in)
寸法F(mm)
9.5(0.37in)
寸法E(mm)
2.3(0.09in)
寸法C(mm)
12.7(0.50in)
寸法G(mm)
11.1(0.44in)
適合チューブ外径(inch)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応