FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
0.375
注文コード
79884509
品番
SS-LU-FL6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
30.5(1.20in)
寸法F(mm)
15.9(0.63in)
寸法E(mm)
7.1(0.28in)
寸法C(mm)
16.8(0.66in)
寸法G(mm)
17.5(0.69in)
適合チューブ外径(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応