Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
スマートアーキ ポールスポットライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
【器具】2150
注文コード
79885726
品番
YYY33222ZLE1
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。
空間に溶け込むコンパクトデザイン。
豊富なラインアップで多彩な演出。
質量(kg)
6.2
タイプ
1灯用
径(Φ)
【灯具】Φ110タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
31
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源
LED内蔵
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
【器具】2150
ポール
別売
ビーム角度(°)
20
演色指数(Ra)
84
パネル
【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット
内蔵
注意
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※調光はできません。
※
※ポールは別売です。適合ポールをご使用ください。