スマートアーキ ポールスポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)【器具】4200 注文コード79885778 品番YYY33254ZLE1
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は光束など12種類から選べます 他の種類を見る

複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。
空間に溶け込むコンパクトデザイン。
豊富なラインアップで多彩な演出。

質量(kg)8.7 タイプ2灯用 径(Φ)【灯具】Φ110タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)62 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源LED内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)【器具】4200 ポール別売 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)84 パネル【全面パネル】高透過ガラス 電源ユニット内蔵
注意
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。

※調光はできません。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※調光はできません。

※ポールは別売です。適合ポールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする