巨化
巨化の 加熱・冷却・クーラーボックス
巨化の オイル類/フロリナート
フッ素系溶媒JHTシリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
79886119
品番
JHT-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
JHT
用途
フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
参考
ガルデンHT135相当品
荷姿
5kg
型番
JHT-135
沸点(℃)
135
密度(g/cm
3
)
1.74
熱伝導率(W/mk)
0.065
動粘度(cSt)
1.2
注意
※特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません