イトーキ
イトーキの 書庫・金庫・ロッカー
イトーキの 書庫
イトーキの 書庫オプションパーツ
エスキャビネット用ベースW450×D500用
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79886435
品番
H1A-D0645BA-T1
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。
用途
エスキャビネット、W450×D500用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。
幅(mm)
450
質量(kg)
3
色
T1/サテンブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
500
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません