三高サプライ
三高サプライの 使いきり手袋
三高サプライの ニトリルゴム ディスポ手袋
COATS モイスチャーグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚×10箱)
注文コード
79887047
品番
GN02-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オーツ麦に含まれるβグルカンを加工
手の表面に保護層を形成することで肌の保水をし、皮膚バリアを強化
指先エンボス
パウダーフリー
仕様
左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指:0.09±0.02、掌部:0.07±0.02、袖口:0.05±0.02
サイズ
L
入数(枚)
2000
全長(cm)
23±1
手の平幅(cm)
10.7±4
粉有無
粉無
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません