※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79887205
品番
ZK2B07K5CLA-06-J
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
オプション
破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット
種類
真空用圧力スイッチ
呼び径
【ノズル】Φ0.7
定格電圧(V)
DC24
機能
PNP2出力/単位切換機能付
排気方式
ボディ:単体;排気方法:ポート排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
0〜-101
真空(V)ポート
Φ6