AB41E4-02-1-H3TA-DC24V AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 79887875

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 注文コード79887875 品番AB41E4-02-1-H3TA-DC24V
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥27,363
販売価格(税別)
24,875
この商品は管接続口径・定格電圧1024種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする