WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
吸音材を掛けるフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
79889637
品番
WBK022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。
フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ
用途
「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック
付属品
取付用ピン12本
セット内容
フック/4個/ピン/12本(予備込)
材質
フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304
色
白
本体寸法(mm)
50
適合場所
9.5mm以上の石膏ボード壁
ピン径(Φmm)
1.0×25
フック径(mm)
25
適合寸法(mm)
設置可能な吸音材:900×1800以下
注意
※吸音材以外の用途には使用しないでください。
※ ピンの先端が鋭利ですので、指などに刺さらないように十分ご注意ください。
※ お子様の手の届かないところで保管してください。誤飲の恐れがあります。
※ 商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
吸音材を掛けるフック 取り付け方法
参考になった