※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79889664 品番CDM2RA25-420AZ-C73
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。
省スペースを実現
ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。
取付精度・強度の向上
インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。
2種類の取付形式
前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。

仕様【デュアルストロークマーク】なし ストローク(mm)420 取付支持形式底面取付形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜+60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端形状おねじ ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする