AB41E4-02-4-B3MB-AC100V AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 79890072

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 注文コード79890072 品番AB41E4-02-4-B3MB-AC100V
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥29,274
販売価格(税別)
26,613
この商品は管接続口径・定格電圧1024種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする